Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RN Gleichtaktdrossel, 22 mH / 10 kHz, 1.3Ω, 0,3 A, 9 x 14 x 14.3mm, -40 °C → +100 °C. THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1336057
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN204-0.3-02-22M
EAN/GTIN:
     5059041579315
Suchbegriffe:
1336057
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 22 mH
Serie = RN
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 1.3Ω
Maximaler Strom = 0,3 A
Abmessungen = 9 x 14 x 14.3mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +100 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +100°C

UL. Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RN. Die Premium-Serie von Gleichtaktdrosseln von Schaffner bietet dem Benutzer zuverlässige AC-Netzleitungsrauschfilterung. Können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. Phasenanschnittsteuerungsschaltkreise in Kombination mit Sättigungsdrosseln und EMI-Eingangsfiltern. Nennströme von 0,3 → 10 A DC → 1 kHz Frequenz Gleichtakt-Resonanzfrequenz: 100 kHz → 3 MHz Konfigurationen mit zwei Drosseln Mehrere Möglichkeiten zur Leiterplattenmontage Kleine, kompakte Bauform Hoher Sättigungswiderstand und ausgezeichnetes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 mH
Serie:
RN
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
1.3Ω
Maximaler Strom:
0,3 A
Abmessungen:
9 x 14 x 14.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +100 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 617,22*
€ 698,47*
€ 6,90*
ab € 758,48*
€ 836,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 698,47*
€ 831,1793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 685,08*
€ 815,2452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 665,55*
€ 792,0045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,21*
€ 772,5599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 617,22*
€ 734,4918
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,23444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.