Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Taschenlampe LED Weiß im Alu-Gehäuse , 157 lm / 200 m, 156 mm ATEX, IECEx-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akku Taschenlampe LED Weiß im Alu-Gehäuse , 157 lm / 200 m, 156 mm ATEX, IECEx-Zulassung
RS PRO Akku Taschenlampe LED Weiß im Alu-Gehäuse , 157 lm / 200 m, 156 mm ATEX, IECEx-Zulassung
RS PRO Akku Taschenlampe LED Weiß im Alu-Gehäuse , 157 lm / 200 m, 156 mm ATEX, IECEx-Zulassung
RS PRO Akku Taschenlampe LED Weiß im Alu-Gehäuse , 157 lm / 200 m, 156 mm ATEX, IECEx-Zulassung
Artikel-Nr.:
     108EL-1336301
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1336301
EAN/GTIN:
     5056279028790
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 157 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Zone = Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Leuchtweite = 200 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 156 mm
Farbe = Weiß
Gewicht mit Akku = 190g

Aufladbare Taschenlampe RS Pro 157 Lumen ATEX-Zonen 1 und 2. Eigensichere LED-Taschenlampe von RS Pro für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zonen 1 und 2. Diese LED-Taschenlampe besteht aus einem hochfesten Aluminiumgehäuse und verfügt über einen sicheren Griff, eine vordere Taschenlampe sowie eine hintere Flutlichtleuchte. Eigenschaften und Vorteile:. Aufladbare Taschenlampe für Gefahrenbereiche Aluminiumgehäuse mit hoher Festigkeit 157 Lumen Sicherer Halt IP68-Gehäuse Explosionsgeschützt Leistungsstarke Osram-LED Ladezeit: 6 Stunden Leuchtmodi Hoch/Niedrig/Stroboskop Laufzeit: Hoch: 9 Stunden, niedrig: 18 Stunden Batterie: 2,2 Ah Li-Ion Bis zu 200 m Leuchtweite Leicht zu verwenden, wartungsfrei Vordere Punktleuchte und hintere Flutlicht Größe: (Länge)156 mm x (Durchmesser) 35 mm Lieferung mit Handgelenkband. Typische Anwendungen. Taschenlampen, auch Taschenlampen genannt, bieten eine Lichtquelle zur Beleuchtung dunkler Umgebungen und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Taschenlampen können mit einer Vielzahl von Lampen einschließlich LED ausgestattet sein, mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Sie werden üblicherweise batteriebetrieben, und es sind auch wiederaufladbare Versionen erhältlich. Taschenlampen sind in einer Vielzahl von Formen und Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und bieten viele wasserdichte Funktionen. Taschenlampen werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter: Camping Heimwerkerarbeiten Wandern Wartung Gesundheit und Sicherheit Diese RS Pro Taschenlampe ist für folgende Anwendungen geeignet: Tankstellen, Produktionsanlagen, chemische und petrochemische Verarbeitungsanlagen, Kläranlagen, Offshore- und Hafenanlagen. Häufig gestellte Fragen Ist dieser Akku aufladbar? Ja, diese Taschenlampe ist wiederaufladbar. Ist dies wasserdicht? Ja, diese Taschenlampe bietet Schutz gemäß IP68 und sorgt so für ein staub- und wasserdichtes Außengehäuse, wodurch sie sich ideal für Aktivitäten im Freien eignet. Was ist die maximale Reichweite? Die maximale Reichweite, die diese Taschenlampe erreichen kann, beträgt 200 m auf der höchsten Einstellung. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
157 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Zone:
Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Leuchtweite:
200 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
156 mm
Farbe:
Weiß
Gewicht mit Akku:
190g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, rs pro taschenlampe, 1336301, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, NSSAFAFLAR, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.