Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsgeländer Stahl Gelb Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-134190
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     134190
EAN/GTIN:
     5056070908246
Suchbegriffe:
134190
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Sicherheitsgeländer
Farbe = Gelb
Material = Stahl
Finish = Epoxy Powder Coated
Set beinhaltet = Befestigung
Höhe der Barriere = 1m

Befestigungen für die Querstreben. Alle offenen Enden mit schwarzen Kunststoffendkappen. Modulare Sicherheitsbarriere von RS Pro. RS Pro Absperrsystem zur Trennung von Fußgängerwegen von Verkehrsbereichen wie Gabelstaplergängen. Dieses Absperrsystem besteht aus einem ersten Schacht und einem Erweiterungsschacht (separat erhältlich), sodass Sie eine langfristige Absperrung wählen können, um Ihre gewünschte Länge zu erreichen: ; 134-241 134-241 - Einstiegsschacht für Sicherheitsbarriere ; 134-190 134-190 - Erweiterungsschacht für Sicherheitsbarrieren Eine Hauptfunktion von Barrieren besteht darin, Unfälle zu verhindern und Arbeiter, Fußgänger und Besucher sicher zu halten. Sicherheitsbarrieren sollten sichtbar sein (z. B. hell gefärbt) und klare Anweisungen geben, um Personen zu schützen. RS Pro verfügt über eine Vielzahl von Sicherheitsbarrieren, einschließlich fest oder temporär und leicht zu bewegen, z. B. für kurzfristige Gefahren wie Reinigung oder Wartung an Geräten oder am Arbeitsplatz. Unser Sortiment umfasst Ketten, Pfosten, Absperrband, robuste und flexible Poller und ausziehbare Barrieren, um alle Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Permanentes modulares Sicherheitsbarriersystem - entwickelt für einzelne Einheiten oder langfristig, je nach Ihren Anforderungen Robustes 50 x 50 x 2 mm Stahlrohr und Fußplatten ermöglichen Bodenbefestigung, sorgen für erhöhte Stabilität Epoxidpulverbeschichtete Oberfläche in hellgelb für gute Sichtbarkeit Lochpositionen an allen vier Seiten jedes Pfostens für flexible Richtungsvorgaben Startereinheiten mit zwei Pfosten und zwei Querstreben und Erweiterungen mit nur einem Pfosten und zwei Querstreben. Typische Anwendungen. Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Sie bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im Alltag. Sie schützen Menschen, indem sie mit ihren klaren Markierungen und sichtbaren Farben eine sichere Umgebung schaffen. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen. Dieses gut sichtbare Sicherheitsbarriersystem kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden. Diese Barrieren wurden für die Erstellung von Fußgängerwegen, die Aufteilung von Fertigungsanlagen, Lagerbereichen, Lagerhäusern und Geschäftsräumen entwickelt, in denen aus Sicherheitsgründen und aus anderen Gründen eine Trennung erforderlich ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Sicherheitsgeländer
Farbe:
Gelb
Material:
Stahl
Finish:
Epoxy Powder Coated
Set beinhaltet:
Befestigung
Höhe der Barriere:
1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
134241
ab € 210,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.