Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tectonic Mini Lautsprecher 8Ω 26mm, Breitband Rechteckig Mini Lautsprecher, 635 Hz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345564
Hersteller:
     Tectonic
Herst.-Nr.:
     TEAX09C005-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Lautsprecherteil = Mini Lautsprecher
Impedanz = 8Ω
Frequenztyp = Breitband
Durchmesser = 26mm
Einbauform = Rechteckig
Frequenzverhalten = 635 Hz
Länge = 26mm
Breite = 13mm
Tiefe = 6.5mm
Gewicht = 3.2g

RoHS-konform. Miniatur-Audio-Exciter, Tectonic Elements. Eine Serie von hochgradig optimierten elektrodynamischen Signalgebern von Tectonic Elements, die verwendet werden können, um flache Oberflächen in wirksame, hochwertige Lautsprecher zu verwandeln. Mit einer Vielzahl von Größen und Bauweisen sowie Nennleistungen von bis zu 30 W, sind diese vielseitigen Drehspulentreiber für eine Vielzahl von Anwendungen in geschlossenen Räumen wie auch im Freien geeignet, einschließlich Transportmittel, Unterhaltungselektronik und industrielle Produkte. Ausgezeichnete Schallgeber lassen sich mit einer Reihe starrer Materialien einschließlich Papier-Wabenmuster sowie Schaumplatten und Kunststoff herstellen. Diese kompakten Geräte bieten Platz- und Gewichtsersparnisse und können zur Herstellung robuster, ;quot;unsichtbarer ;quot; Lautsprecher verwendet werden, die einen vollen Frequenzbereich mit breiter Schallabstrahlung bieten. Eigenschaften und Vorteile. Große Bandbreite Breite Richtcharakteristik Selbstklebende Befestigung. Anwendungen:. Extrem schlanke und kompakte Lautsprecher Mobile und tragbare Audiogeräte GPS
Weitere Informationen:
Lautsprecherteil:
Mini Lautsprecher
Impedanz:
Frequenztyp:
Breitband
Durchmesser:
26mm
Einbauform:
Rechteckig
Frequenzverhalten:
635 Hz
Länge:
26mm
Breite:
13mm
Tiefe:
6.5mm
Gewicht:
3.2g
Weitere Suchbegriffe: 1345564, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Einbau-Lautsprecher, Tectonic, TEAX09C0058, Computing & Peripherals, Audio & Video, Speaker Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,35*
€ 8,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.