Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Debugging- und Programmierungs-ARM-Cortex-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345581
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATPOWERDEBUGGER
EAN/GTIN:
     5059040128804
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
entwicklungskit microchip
programmiergerät
Zum Einsatz mit = Debugging- und Programmierungs-ARM-Cortex-M

Power Debugger. Der Power Debugger ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von AVR-Mikrocontrollern. Das Werkzeug nutzt UPDI-, JTAG-, PDI-, debugWIRE-, aWire-, TPI- oder SPI-Zielschnittstellen. Es nutzt JTAG- oder SWD-Zielschnittstellen für die ARM Cortex-M-basierten SAM-Mikrocontroller. Zusätzliche Merkmale des Power Debuggers sind zwei unabhängige Kanäle zur Stromerfassung zum Messen und Optimieren der Leistungsaufnahme. Ein virtueller COM-Anschluss CDC und Daten-Gateway-Kanäle sind im Lieferumfang enthalten und dienen dem Streaming von Daten aus einer SPI-, USART-, TWI- oder GPIO-Quelle an den Host-Computer. Der Power Debugger ist ein mit CMSIS-DAP kompatibler Debugger, der zwecks Echtzeitanalyse Leistungsmessungen und Daten vom Debuggen von Anwendungen an einen Datenvisualisierer streamt. Unterstützt UPDI-, JTAG-, SWD-, PDI-, TPI-, aWire-, SPI- und debugWIRE-Schnittstellen Spannung und Strom lassen sich gleichzeitig auf zwei unabhängigen Kanälen messen USB-Durchgangsanschluss zur einfachen Messung des Stromverbrauchs der mit USB-Stromversorgung betriebenen Zielplatine USB-Stromversorgung Einstellbare Netzteilfunktion 1,62 V bis 5,5 V ARM Cortex-Anschlussbelegung (10-polig) AVR JTAG-Steckverbinder-Anschlussbelegung Virtuelle COM-Anschlussschnittstelle CDC. Bestandteile des Power Debugger-Sets. Basiseinheit mit Rückwand aus Kunststoff USB-Kabel (2) Squid-Kabel, 10-adrig Flachbandkabel (10-poliger 50-mil-Steckverbinder und 6-poliger 100-mil-Steckverbinder) Adapterplatine (20-poliger 100-mil-Steckverbinder, 6-poliger 50-mil-Steckverbinder und 10-poliger 100-mil-Steckverbinder) Patchkabel (20-polig, 100 mil)
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Debugging- und Programmierungs-ARM-Cortex-M
Weitere Suchbegriffe: 1345581, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Microchip, ATPOWERDEBUGGER, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,27*
€ 340,88*
€ 6,90*
ab € 285,33*
€ 347,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.