Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos Metalloxid-Varistor, 480pF, 100V, 60V, 4.8J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 3.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345682
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0600K101
EAN/GTIN:
     5059043619811
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 100V
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 85V
Klemm-Spannung = 165V
Klemm-Strom = 10A
Material = MetallJ
Serie = Standard
Durchmesser = 9mm
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 480pF
Stärke = 3.3mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 3.3mm
Anschlussraster = 5mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
100V
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
85V
Klemm-Spannung:
165V
Klemm-Strom:
10A
Material:
MetallJ
Serie:
Standard
Durchmesser:
9mm
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
480pF
Stärke:
3.3mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 3.3mm
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1345682, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72207S0600K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,133*
5000
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,169*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,204*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 0,0754*
€ 0,513*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV7D101KNK
ab € 0,0648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.