Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 13.5 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 3.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 13.5 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 3.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1345721
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4010008031-000
EAN/GTIN:
     5056282833756
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = M8
Betriebsspannung = 60.0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontakt-Format = 3P
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Vor Ort installierbarer M8-Steckverbinder, ungeschirmt. Eine Serie von vor Ort installierbaren M8-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese Steckverbinder sind für den Einsatz in industriellen, elektrischen und Steuergeräten ausgelegt. Alle Stecker und Buchsen verfügen über die Schutzart IP67, die ihre ausgezeichnete Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen bestätigt. Sowohl die Stecker- als auch die Buchsenausführungen sind über einen Schraubanschluss im Feld installierbar. Damit eignen sie sich perfekt für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Runde Stecker- und Buchsenausführungen verfügbar. Ungeschirmt. Gerade oder abgewinkelte Ausführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
M8
Betriebsspannung:
60.0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontakt-Format:
3P
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1345721, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4010008031000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 11,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 14,38*
2 Tage
1229
€ 14,99*
ab € 6,47*
€ 14,80*
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 17,28*
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4011008031-000
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.