Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 13.5 M8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 3.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345727
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4013019031-000
EAN/GTIN:
     5056282833817
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Sensorsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = M8
Betriebsspannung = 60.0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Messing
Kontakt-Format = 3P
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Vor Ort installierbarer M8-Steckverbinder, geschirmt. Eine Serie von vor Ort installierbaren M8-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese Steckverbinder sind für den Einsatz in industriellen, elektrischen und Steuergeräten ausgelegt. Alle Stecker und Buchsen verfügen über die Schutzart IP67, die ihre ausgezeichnete Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen bestätigt. Sowohl die Stecker- als auch die Buchsenausführungen sind über einen Schraubanschluss im Feld installierbar. Damit eignen sie sich perfekt für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Runde Stecker- und Buchsenausführungen verfügbar. Geschirmt. Gerade oder abgewinkelte Ausführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
M8
Betriebsspannung:
60.0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Messing
Kontakt-Format:
3P
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, rundsteckverbinder sonstige, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1345727, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4013019031000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 14,52*
3 Tage
285
2
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,45*
€ 16,88*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 10,46*
€ 18,58*
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.