Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 18 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Frontmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4132412041-000
EAN/GTIN:
     5056282834241
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = B
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Steckverbinder M12 für Frontmontage, Leiterplatte. Diese M12-Steckverbinder für Frontmontage, von TE Connectivity, wurden praktischerweise so entwickelt, dass die mit unterschiedlichen Leiterplatten-Anwendungen zum Einsatz kommen können. Bei den erhältlichen A-, B- und D-Codes können Sie sicher sein, dass Sie eine perfekte Passform für Ihre Anwendung finden. Die elegante Bauweise dieser Stecker und Buchsen in Verbindung mit der Schutzart IP67 sorgt für ausgezeichnete Langlebigkeit in rauen Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Codes A, B und D. Sowohl Stecker- als auch Buchsenausführungen verfügbar. Kabel-Panel-Steckverbindersystem
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
B
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 1345770, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4132412041000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,90*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 3,91*
€ 9,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 10,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4110401041-000
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.