| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1346471 Herst.-Nr.: 410-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = GENESYS2 KINTEX-7
USB-A- auf Micro-B-Kabel. Genesys 2 Kintex-7 FPGA-Entwicklungsplatine. Die Digilent Genesys 2 -Platine ist eine Digital-Stromkreis-Entwicklungsplattform basierend auf dem Kintex-7™-FPGA (Field Programmable Gate Array) von Xilinx. Genesys 2 ist perfekt für Daten- und Videoverarbeitungsanwendungen geeignet. Genesys 2 ist kompatibel mit der Vivado Design Suite und dem ISE-Toolset, das ChipScope und EDK umfasst. Merkmale von XC7K325T-2FFG900C FPGA. 50950 Logiksegmente und jedes davon mit 4-x-6-Eingangs-LUTs und 8 x Flipflops Nahezu 16 Mbit/s Fast Block RAM 10 x Taktfrequenzsteuerungs-Tiles, jeweils mit einem phasengesteuerten geschlossenen Regelkreis (PLL) 840 x DSP-Segmente Interne Taktraten über 450 MHz On-Chip A/D-Konverter (XADC) Bis zu 10,3125 Gbit/s-Gigabit-Transceiver 1800 Mbit/s DDR3-Datenrate mit 32-Bit-Datenbandbreite Kommerzielle -2-Geschwindigkeitsstufe. Genesys 2-Platinenmerkmale. Integrierter 1-GiB-DDR3 SDRAM-Speicher 2 x MT41J256M16HA-107 Integrierter serieller 256-MBit-Vierfach-SPI-NOR-Flash-Speicher S25FL256S Integrierter SigmaDSP-Stereo-AudioCODEC ADAU1761 Integrierter USB-UART-Brückencontroller FT2232R Integrierter RTL8211E-VL-Ethernet-PHY 0,91-Zoll-128-x-32-Pixel-OLED-Display Steckplatz für microSD-Karte Integrierte USB-JTAG-Programmierung über microUSB-Steckverbinder 6-polige JTAG-Stiftleiste RJ45-Buchse für 10/100/1000-Ethernet-LAN USB-A-OTG-2.0-Buchse USB-A-Host-MSD/HID-Buchse HDMI-Anzeige- (Quelle) Buchse HDMI-Anzeige- (Senke) Buchse DisplayPort- (Quelle) mDP-Buchse DisplayPort- (Senke) mDP-Buchse VGA-Anzeige- (16-Bit-Farbe) DE15-Buchse 400-poliger Steckverbinder HPC FMC mit 10-x-GTX-Spuren 4 x 3,5 mm Klinkenbuchsen für Mikrofon, Line-Eingang, Line-Ausgang, Kopfhörer 5 x 12-polige Pmod-Erweiterungssteckverbinder +12-V-dc-Netzteil-Zylinder-Klinkenbuchse Kühlerlüfter für FPGA-Gerät Schiebeschalter Reset-Drucktaste Programmierungsdrucktaste 8 x Bedienerschiebeschalter 5 x Bedienerdrucktasten Betriebs-LED LED für Programmierung durchgeführt Ethernet Aktivitäts-LEDs 8 x Benutzer-LEDs Weitere Informationen: | | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | FPGA | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | GENESYS2 KINTEX-7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, eval board, 1346471, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 410300, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,81* | € 968,75* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 843,79* | € 975,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 909,08* | € 1.085,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|