Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK PS Akustischer Warnmelder 3 → 30 V dc -Ton, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347276
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PS1440P02BT
EAN/GTIN:
     5059041570381
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Versorgungsspannung = 3 → 30 V dc
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 1
Montageart = Leiterplattenmontage
Durchmesser = 14 mm
Anwendungsart = Summer
Serie = PS
Temperatur min. = -10°C

Elektromagnetische Signalgeber TDK Serie PS. Die elektromagnetischen Signalgeber mit Stiftklemmen der Serie PS von TDK wurden für eine einfache Integration in verschiedene Stromkreise entwickelt. Die Warnsummer sind hochleistungsfähig und mit unimorphen piezoelektrischen Elementen ausgestattet. Sie bieten eine extrem niedrige Leistungsaufnahme. Da die Summer für eine externe Erregung entwickelt wurden, kann das gleiche Teil als Tonoszillator oder als Signalgeber dienen. Anwendungsbereich. Waschmaschinen Computerterminals Elektrische Bereiche Geräte, die einen Sprachsynthese-Ausgang erfordern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3 → 30 V dc
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchmesser:
14 mm
Anwendungsart:
Summer
Serie:
PS
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, 1347276, Automation, Signalgeber, Sirenen, TDK, PS1440P02BT, Automation Signalling, Electronic Sounders, Automation & Control Gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1750
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
1 Tag
1412
1
€ 14,99*
ab € 0,378*
€ 1,039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Mindestbestellmenge: 1750 Stück ( entspricht € 857,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.