Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Piezo Summer
>
Artikel
TDK Piezo Buzzer Niedrig, 70dB, PCB-Montage, 5V ac→30V ac, Extern, ø 14mm, 14 (Dia.) x 11mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1347277
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
PS1420P02CT
EAN/GTIN:
5059041570428
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 5V ac
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Niedrig
Durchmesser = 14mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 14 (Dia.) x 11mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2kHz
Frequenz min. = 2000Hz
Elektromagnetische Signalgeber TDK Serie PS. Die elektromagnetischen Signalgeber mit Stiftklemmen der Serie PS von TDK wurden für eine einfache Integration in verschiedene Stromkreise entwickelt. Die Warnsummer sind hochleistungsfähig und mit unimorphen piezoelektrischen Elementen ausgestattet. Sie bieten eine extrem niedrige Leistungsaufnahme. Da die Summer für eine externe Erregung entwickelt wurden, kann das gleiche Teil als Tonoszillator oder als Signalgeber dienen. Anwendungsbereich. Waschmaschinen Computerterminals Elektrische Bereiche Geräte, die einen Sprachsynthese-Ausgang erfordern
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
5V ac
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Niedrig
Durchmesser:
14mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
14 (Dia.) x 11mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2kHz
Frequenz min.:
2000Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Elektronischer Summer
,
Summer
,
summer 70db
,
piezo buzzer
,
tdk buzzer
,
1347277
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
TDK
,
PS1420P02CT
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1750
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,70*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,013*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Mindestbestellmenge: 1750 Stück (
entspricht € 875,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen