Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Piezo Buzzer Hoch, PCB-Montage, 3V ac→20V ac, Extern, ø 15mm, 15 (Dia.) x 0.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347278
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PS1550L40N
EAN/GTIN:
     5059041178587
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V ac
Versorgungsspannung max. = 20V ac
Drive Typ = Extern
Tonart = Hoch
Durchmesser = 15mm
Höhe = 0.75mm
Abmessungen = 15 (Dia.) x 0.75mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 5kHz

Elektromagnetische Signalgeber TDK Serie PS. Die elektromagnetischen Signalgeber mit Stiftklemmen der Serie PS von TDK wurden für eine einfache Integration in verschiedene Stromkreise entwickelt. Die Warnsummer sind hochleistungsfähig und mit unimorphen piezoelektrischen Elementen ausgestattet. Sie bieten eine extrem niedrige Leistungsaufnahme. Da die Summer für eine externe Erregung entwickelt wurden, kann das gleiche Teil als Tonoszillator oder als Signalgeber dienen. Anwendungsbereich. Waschmaschinen Computerterminals Elektrische Bereiche Geräte, die einen Sprachsynthese-Ausgang erfordern
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V ac
Versorgungsspannung max.:
20V ac
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Hoch
Durchmesser:
15mm
Höhe:
0.75mm
Abmessungen:
15 (Dia.) x 0.75mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
5kHz
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, tdk buzzer, piezo buzzer, 1347278, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, TDK, PS1550L40N, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.615,32*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,38461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.808,40*
€ 5.721,996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.766,76*
€ 5.672,4444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.659,00*
€ 5.544,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.615,32*
€ 5.492,2308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.