Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Elektromagnetischer Summer Hoch, 80dB, PCB-Montage, 3V ac→9V ac, Intern, ø 16mm, 16 (Dia.) x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347285
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SD160709
EAN/GTIN:
     5059041570367
Suchbegriffe:
Buzzer
Elektromagnet
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V ac
Versorgungsspannung max. = 9V ac
Schallpegel = 80dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Hoch
Durchmesser = 16mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 7mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4.096kHz
Versorgungsstrom = 70mA

Elektromagnetische Signalgeber TDK Serie SD. Die elektromagnetischen Signalgeber mit Stiftklemmen der Serie SD von TDK sind äußerst zuverlässige Signalgeber für Automobilgeräte. Die Summer sind kompakt und haben eine Stiftklemme mit 2048-Hz-Ausgang. Die Stiftklemme ermöglicht eine direkte Montage auf Platinen. Anwendungsbereich. Tastaturen Uhren Reiseuhren Alarme für Automobilgeräte
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V ac
Versorgungsspannung max.:
9V ac
Schallpegel:
80dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Hoch
Durchmesser:
16mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 7mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4.096kHz
Versorgungsstrom:
70mA
Weitere Suchbegriffe: Summer, summer 9v, alarm summer, summer 80db, 1347285, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, TDK, SD160709, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
480
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
480
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,81*
1 Tag
399
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 662,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.