Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Piezo Buzzer Niedrig, 70dB, PCB-Montage, 3V ac→30V ac, Extern, ø 17mm, 17 (Dia.) x 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347303
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PS1720P02
EAN/GTIN:
     5059041570480
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V ac
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Niedrig
Durchmesser = 17mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2kHz
Frequenz min. = 2000Hz

Elektromagnetische Signalgeber TDK Serie PS. Die elektromagnetischen Signalgeber mit Stiftklemmen der Serie PS von TDK wurden für eine einfache Integration in verschiedene Stromkreise entwickelt. Die Warnsummer sind hochleistungsfähig und mit unimorphen piezoelektrischen Elementen ausgestattet. Sie bieten eine extrem niedrige Leistungsaufnahme. Da die Summer für eine externe Erregung entwickelt wurden, kann das gleiche Teil als Tonoszillator oder als Signalgeber dienen. Anwendungsbereich. Waschmaschinen Computerterminals Elektrische Bereiche Geräte, die einen Sprachsynthese-Ausgang erfordern
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V ac
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Niedrig
Durchmesser:
17mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2kHz
Frequenz min.:
2000Hz
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, summer 70db, piezo buzzer, tdk buzzer, 1347303, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, TDK, PS1720P02, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1710852
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.