Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierband, PVC Gelb, 0.13mm x 19mm x 33m, -5°C bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347326
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1347326
EAN/GTIN:
     5056279029520
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
Farbe = Gelb
Breite = 19mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt. PVC-Isolierband von RS Pro. Das Elektroisolierband von RS Pro ist in einer Reihe von Farben, Breiten und Längen für den gewerblichen und privaten Einsatz erhältlich. Die hohe Durchschlagsspannung von 8000 V bietet eine ausgezeichnete elektrische Isolierung für jede Anwendung. Das schwer entflammbare bleifreie PVC-Isolierband von RS Pro ist eine Lösung in Profiqualität für viele Ihrer Bedarfe rund um Ihr Zuhause oder am Arbeitsplatz. Das wasserbeständige Elektro-Isolierband wurde so hergestellt, dass es die Norm BS EN 60454-3-1/Typ 2 erfüllt und RoHS-konform ist. Eine Vielzahl von Farben zur Farbcodierung ermöglicht ein sicheres Arbeiten und trägt dazu bei, dass alle Arbeiten über lange Zeit hinweg identifizierbar bleiben, um Verletzungen und elektrische Fehler zu vermeiden. Das UV-beständige 0,13-mm-PVC-Band ist zudem wasserbeständig für einen lang andauernden zuverlässigen Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar und selbstverlöschend für sicheres Arbeiten Hohe Durchschlagsspannung UV-beständig Wasserbeständig – RoHS-konform In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Lieferbare Versionen. Schwarz: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 Blau: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 Grün: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 Grün und Gelb: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 Rot: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 Weiß: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 Gelb: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
19mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1347326, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, RS PRO, AT7, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.