| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347570 Herst.-Nr.: LAGH 400 EAN/GTIN: 5060641225502 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 500 cm³ Druckbereich = Maximum of 300bar Druck max. = 300bar
Manuelle SKF-Fettpresse, 300 bar, 500 cm3 - lash400 Sie müssen ein Lager schmieren, um einen reibungslosen Betrieb von Maschinen oder Fahrzeugen zu gewährleisten? Vereinfachen Sie die Arbeit mit dieser manuellen Fettpresse von SKF, die mit nur einer Hand bedient werden kann. Er verfügt über einen flexiblen Hydraulikschlauch, der entweder horizontal oder vertikal montiert werden kann. Verwenden Sie die robuste Pistole, um große Mengen Fett bei hohen Drücken zu liefern und wiederholte Arbeiten zu beschleunigen. Mit dem Füllnippel und dem Entlüftungsventil ist das Nachfüllen mit einer Füller- oder Fettpumpe einfach, was den Prozess problemlos macht.Eigenschaften und Vorteile• Kapazität von 500 cm3 • Maximaler Druck von 300 bar • Für den Einsatz mit Kartuschen und losem Fett • liefert ca. 0,8 cm3 pro Hub • Gewicht: 1,2 kg • Entladungsrohrlänge von 300 mm Anwendung I nformation • Landwirtschaft • Automobilindustrie • Hoch- und Tiefbau Wie wird die Fettpresse verwendet? Verwenden Sie loses Fett oder Kartuschen, um die Fettpresse zu füllen und Maschinen zu schmieren. Wo und wann sollte ich eine Fettpresse verwenden? Verwenden Sie eine Fettpresse, um Schmiermittel auf schwer zugängliche Teile von nicht abgedichteten Drehlagern aufzutragen. So können Sie Geräte warten, ohne sie auseinanderbauen zu müssen. Diese Arten von Lagern sind in allen Bereichen von Kraftfahrzeugen und Fabrikausrüstung bis hin zu Landschaftsgärtnern wie Motorsägen und Rasenmähern üblich. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 500 cm³ | Druckbereich: | Maximum of 300bar | Druck max.: | 300bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1347570, Handwerkzeuge, Fettpressen & Zubehör, Hand-Fettpressen, SKF, LAGH400, Hand Tools, Manual Grease Guns & Accessories, Manual Grease Guns |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,47* | € 51,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,06* | € 52,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,51* | € 53,56* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,31* | € 54,41* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 56,91* | € 71,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|