| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347571 Herst.-Nr.: LAGM 1000E EAN/GTIN: 5059041592864 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Fettmessgerät
SKF-FettmessgerätDas SKF-Fettmessgerät wurde zur Messung der Fettableitung nach Volumen oder Gewicht entwickelt. Dieses Messgerät kann entweder in metrischen oder US-Einheiten messen, wodurch Konvertierungsberechnungen überflüssig werden. Er verfügt über eine Gummihülse, die die Elektronik im Messgerät vor einem Schlag von Öl und Fett schützt. Er wird mit Fettpressen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Gummitülle zum Schutz • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Große, klare Ziffern für einfaches Ablesen • Kompakte und leichte Bauweise • Geeignet für die Verwendung mit NLGI 0 bis NLGI 3-FettenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Fettmessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett skf, gleit und wälzlagerfett, 1347571, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierzubehör, SKF, LAGM1000E, Greases, Oils & Lubricants, Lubrication Accessories, Facilities Cleaning & Maintenance |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,84* | € 392,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,90* | € 398,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,90* | € 406,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,93* | € 406,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 387,64* | € 438,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|