Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGWA 2 Lithium-Komplex, Synthetik Fett Braun-Gelb -30°C bis +140°C, Dose 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1347607
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGWA 2/1
EAN/GTIN:
     5059041592284
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Handelsname = LGWA 2
Schmiermittel Typ = Lithiumkomplex, Mineralöl
Produktform = Stoffe, Oberflächen, Möbel
Gebinde Typ = Dose
Gebindegröße = 1 kg
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Braun-Gelb
Viskosität = 185mm²/s
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGWA 2
Schmiermittel Typ:
Lithiumkomplex, Mineralöl
Produktform:
Stoffe, Oberflächen, Möbel
Gebinde Typ:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Braun-Gelb
Viskosität:
185mm²/s
Betriebstemperatur min.:
-30°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, skf kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, 1347607, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGWA21, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,27*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,42*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 34,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,83*
€ 36,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 41,55*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.