| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347614 Herst.-Nr.: TLGH 1 EAN/GTIN: 5060641225786 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 500 cm³ Material/Stoff = Stahl Druck max. = 400bar
Manuelle SKF-Fettpresse, 400 bar, 500 cm3 - TLGH1 Müssen Maschinen genau und effizient geschmiert werden? Mit dieser manuellen SKF-Fettpresse, die aus hochwertigem, dzahrfestem Stahl besteht, können Sie die Aufgabe schnell erledigen und eine einfache Patronenbestückung ermöglichen. Die Kolbenkonstruktion liefert das Fett mit einer konstanten Rate, um Ihnen zu helfen, die Kartuschen reibungslos zu entleeren. Das Nachladen der Fettpumpe ist dank des integrierten Füllnippel und Entlüftungsventils ebenso einfach. Das gerändelte Gehäuse der Pistole sorgt für einen sicheren und einfachen Griff.Eigenschaften und Vorteile• Kapazität von 500 cm3 • Maximaler Druck von 400 bar • Für den Einsatz mit Kartuschen und losem Fett • liefert ca. 0,9 cm3 pro Hub • Gewicht: 1,5 kg • Entladungsrohrlänge von 175 mm AP -Informationen zur Verplikation • Landwirtschaft • Automobilindustrie • Hoch- und Tiefbau Wofür kann ich diese Fettpresse verwenden? Verwenden Sie diese Fettpresse entweder mit losem Fett oder mit Kartuschen, um Schmiermittel auf Maschinen aufzutragen. Wann ist diese Fettpresse nützlich? Verwenden Sie eine Fettpresse, um ein nicht abgedichtetes Drehlager zu schmieren, ohne es auseinanderzunehmen. Wenn die Pistole aktiviert ist, wird das unter Druck stehende Schmiermittel in den schwer zugänglichen Bereich gedrückt, auf den Sie zugreifen müssen. Schmierlager sind für die Wartung von Fabrikausrüstung, Kraftfahrzeugen und Gartenmaschinen unerlässlich. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 500 cm³ | Material/Stoff: | Stahl | Druck max.: | 400bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kniehebel-Handpresse, Kniehebelpresse, fettpresse, 1347614, Handwerkzeuge, Fettpressen & Zubehör, Hand-Fettpressen, SKF, TLGH1, Hand Tools, Manual Grease Guns & Accessories, Manual Grease Guns |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,83* | € 21,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,39* | € 21,83* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,46* | € 22,52* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 27,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,12* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|