Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais DPST 35A 24V dc Spule / 1.88W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHES3192
EAN/GTIN:
     5059039453122
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 35A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 480V
Schaltspannung DC max. = 110V dc
Länge = 30mm
Spulenwiderstand = 306,4Ω
Spulenleistung = 1.88W
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 9,695 kVA

Serie AHES – Relais für Leiterplattenmontage. Die Leistungsrelais der Serie HES von Panasonic: Diese Relais sind kompakt, können mit hoher Leistung betrieben werden und sind besonders zuverlässig und robust unter harten Betriebsbedingungen. Die Leistungsrelais der Serie HES sind für den Einsatz im Energiemanagement und für industrielle Geräte geeignet, typischerweise Photovoltaiksysteme und USV. Eigenschaften und Vorteile. • Photovoltaiksysteme (Solarwechselrichter) • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) • Wechselrichter • Büro-Klimaanlage • Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
35A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
480V
Schaltspannung DC max.:
110V dc
Länge:
30mm
Spulenwiderstand:
306,4Ω
Spulenleistung:
1.88W
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
9,695 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, 1347851, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, AHES3192, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 16,94*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 16,97*
1 Tag
49
1
€ 14,99*
ab € 13,24*
€ 25,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 424,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.