Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 24V dc Spule 1-poliger Schließer Printrelais 16A 2880Ω 200mW Bistabiles Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1124HTW
EAN/GTIN:
     5059039447312
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277V
Länge = 24mm
Spulenwiderstand = 2880Ω
Spulenleistung = 200mW
Tiefe = 10mm
Schaltleistung AC max. = 4,432 kVA

Verriegelungsrelais DW (ADW1). Die polarisierten Leistungsrelais Panasonic Serie DW (ADW1): Die Relais verfügen über bis zu 16 A @ 277 V ac Schaltvermögen. Diese Relais sind kompakt, können mit hoher Leistung betrieben werden und sind besonders zuverlässig und robust unter harten Betriebsbedingungen. Die DW-Relais können in verschiedenen Branchen und Anwendungen verwendet werden: Geräte und Weißwaren, Energie, Beleuchtung und Industrie. Eigenschaften und Vorteile. • Für hohe Betriebstemperatur geeignet • Robust unter rauen Umgebungsbedingungen • Kompakte Bauform • Sehr zuverlässig • Höhere Schaltkapazität in der gleichen Gehäusegröße. Anwendungen:. • Beleuchtungssteuerung • Intelligente Zähler • Netzteile • Kühlschränke, Waschmaschinen. Branchen:. • Geräte und Weißwaren • Industrie • Energie • Beleuchtung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277V
Länge:
24mm
Spulenwiderstand:
2880Ω
Spulenleistung:
200mW
Tiefe:
10mm
Schaltleistung AC max.:
4,432 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, 1347881, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ADW1124HTW, Relays, Power Relays, Relays & Signal Conditioning
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,62*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,90*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,40*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.