Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 24V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347918
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALQ324
EAN/GTIN:
     5059039447657
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 2880Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

LQ (ALQ) – Relais für Leiterplattenmontage. Die Leistungsrelais der Serie LQ (ALQ) von Panasonic: Diese Relais sind kompakt, können mit hoher Leistung betrieben werden und sind besonders zuverlässig und robust unter harten Betriebsbedingungen. Die LQ-Relais können in verschiedenen Branchen und Anwendungen verwendet werden: Geräte und Weißwaren, Energie, Beleuchtung und Industriegeräte, Roboter und Stromversorgung. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Bauform mit hohem Schaltvermögen • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C • Hoher Überspannungsschutz: 8000 V • Hohe Durchschlagsspannung: 4000 V • Hoher Isolationswiderstand. Anwendungen:. • Kühlschränke • Küchenöfen • Waschmaschinen • Klimaanlagen • Motorsteuerung • Roboter • Netzteil
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
2880Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 1347918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ALQ324, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.