Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 400 V ac / 24 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348009
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185764 DC1-34024FB-A20CE1
EAN/GTIN:
     4015081812639
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 24 A
Zur Verwendung mit = Transportbandsysteme, Lüfteranwendung, Pumpe
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Flanschbefestigung
Filter inbegriffen = Ja
Gesamtbreite = 175mm

Eaton PowerXL Compact Frequenzumrichter Serie DC1 - Dreiphasen-Eingang 400 V. Die Eaton DC1-Wechselrichterserie von kompakten Frequenzumrichtern wurde speziell für einfache Anwendungen entwickelt. Mit nur 14 Grundparametern und einfacher Montage und Installation sind die DC1-Antriebe perfekt für eine schnelle Inbetriebnahme. Diese kompakten Antriebe mit variabler Frequenz sind ideal für Massenproduktionsanwendungen im Maschinenbau. Erweiterungsmodule können einfach in diese Laufwerke gesteckt werden und ermöglichen eine Erweiterung der Anzahl von E/As. Typische Anwendungen für diese Antriebe sind Lüfter, Pumpen und Fördersysteme. Eigenschaften und Vorteile. Dreiphasiger Eingang/dreiphasiger Motoranschluss Digitale LED-Anzeige Diese Antriebe können als eigenständige Einheiten direkt vor Ort verwendet werden, wenn sie mit einem Sollwertpotentiometer, einem Wahlschalter und einem Netzübertragungsschalter ausgestattet sind. Schnelle Inbetriebnahme mit 14 Grundparametern V/Hz-Steuerung mit Startspannungsverstärkung und Rutschkompensation Integrierter PI-Controller Integrierte CANopen und Modbus Große Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sekunden, 175 % für 2 Sekunden Ein Hochleistungsbereich von 0,37 kW bis 22 kW für Maximale Flexibilität Gehäuse mit Schutzart IP20 und IP66. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequenzumrichter, sind eine Art Drehzahlantrieb, mit dem Sie als Benutzer die Drehzahl oder das Ausgangsdrehmoment von Elektromotoren einstellen können. Wechselrichterantriebe werden durch Eingabe bestimmter Frequenzen oder Parameter in das Gerät gesteuert, um ihm zu sagen, was zu tun ist, was eine bessere Kontrolle über Ihre Maschinen und Ihren Betrieb ermöglicht. Diese Antriebe haben viele Anwendungsmöglichkeiten von kleinen Geräten wie einem einfachen Lüfter und einer Pumpenlast bis hin zu Maschinensteuerungsanwendungen mit hohem Drehmoment.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
24 A
Zur Verwendung mit:
Transportbandsysteme, Lüfteranwendung, Pumpe
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Flanschbefestigung
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamtbreite:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400v 11kw, inverter, eaton wechselrichter, 1348009, Automation, Elektromotoren, Eaton, 185764DC134024FBA20CE1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 819,44*
€ 871,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 818,10*
€ 871,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 823,54*
€ 872,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 823,37*
€ 874,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 828,67*
€ 908,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,39*
€ 1.080,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,56*
€ 1.075,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,29*
€ 1.053,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,80*
€ 1.001,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
171898
ab € 590,91*
Zubehör
Eaton
171904
ab € 755,39*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,59*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.