| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1348135 Herst.-Nr.: POWERBUS-SETL5.250 EAN/GTIN: 5059040250253 |
| |
|
| | |
| Serie = SC-System Zur Verwendung mit = SC-Systemmodule
SC-System-Signalwandler Pepperl+Fuchs. SC-System-Signalwandler von Pepperl + Fuchs wurden eigens für Unviersalanwendungen entwickelt, um eine zuverlässige Prozesskommunikation sicherzustellen. Hochwertige Isolierung, erweiterter Temperaturbereich von und ein extrem kompaktes Gehäusedesign machen diese Signalwandler aus. Das SC-System bietet leistungsstarke Module für analoge und digitale Messsignale – vom Trennverstärker über den praktischen Temperaturkonverter bis zum Schaltverstärker. Passendes Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Stromversorgung, Installation und Konfiguration von Signalwandlern. Das SC-System kombiniert die stärksten Eigenschaften vergleichbarer Geräte in einer einzigen Produktfamilie. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage. Reduzierter Kraftaufwand bei der Verdrahtung aufgrund von Power Bus. Minimaler Platzbedarf durch 6 mm Modulbreite und 97 mm Höhe. Erweiterter Temperaturbereich von –25 °C bis 70 °C. Hochwertige galvanische Trennung mit 300 V Betriebsspannung/3 kV Prüfspannung. Optimiertes Gehäusedesign für leichte Handhabung Weitere Informationen: | | Serie: | SC-System | Zur Verwendung mit: | SC-Systemmodule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1348135, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sammelschienen, Pepperl + Fuchs, POWERBUSSETL5250, Circuit Breakers, Busbars, Fuses & Circuit Breakers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,67* | € 41,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,26* | € 41,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,04* | € 42,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,24* | € 42,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,21* | € 61,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|