| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1348168 Herst.-Nr.: 1626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckmedien = ABS Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Gold Gewicht = 750g Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = ABS
ABS-Filament für 3D-Drucker Ultimaker. Was auch immer Sie benötigen: Wir haben verschiedene attraktive Farben und Verbindungen, sodass Sie immer das richtige Filament für Ihren Druck erhalten. Zudem wurden unsere Filaments endlos getestet, damit sie mit Sicherheit ihrer Aufgabe gewachsen sind. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften Ausgezeichnete Haftfestigkeit zwischen den Schichten, insbesondere bei der Verwendung des Vordertür-Add-on Hält Temperaturen bis zu 85 °C stand Sehr gut für besonders feste Prototypen oder Endprodukte geeignet Eine schönere Ästhetik im Vergleich zu anderen ABS-Filaments Formuliert für einfache 3D-Druckergebnisse mit minimalem Verzug und guter Betthaftung. ABS. Dieses Filament ist für Profis gedacht, die an mechanische Anwendungen denken. Er ist stoßfest, hart und dabei recht flexibel. ABS kombiniert hochwertige Oberflächendetails und mit einer hohen Verlässlichkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druckmedien: | ABS | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Gold | Gewicht: | 750g | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | ABS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filament, ultimaker filament abs, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 1348168, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 1626, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |