Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PSM SMD Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348199
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PSM60-081A-103B2
EAN/GTIN:
     5059043648149
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD Widerstand
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Audio, Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 8.2mm
Weglänge = 60mm
Betätigungselementtyp = Hebel%

Motorisierte Schiebepotenziometer der Serie PSM von Bourns. Motorisierte Schiebepotenziometer der Bourns-Serie PSM verfügen über ein Kohlenstoffelement mit langer Lebensdauer mit 60-mm- und 100-mm-Weglängen. Die Potenziometer haben einen berührungsempfindlichen Hebel und bieten entweder PC-Klemmen oder eine Snap-in-Steckverbinder-Option. Sie wurden für den Einsatz in Audio- und Rundfunk-Mischpulten entwickelt. Sie bieten einen 1-KΩ- bis 1-MΩ-Standard Widerstandsbereich, 20 Ω max. Endwiderstand, 250 V ac Prüfspannung des Dielektrikums, ±20 % Standard-Widerstandstoleranz, 0,5 W Nennleistung - linear, 0,25 W Nennleistung - Audio, 47 mV max. Schiebergeräusch.. Anwendungsbereich. Audio- und Rundfunk-Mischpulte
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Audio, Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
8.2mm
Weglänge:
60mm
Betätigungselementtyp:
Hebel%
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, 1348199, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PSM60081A103B2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.