Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 146168-0001 GPS-ANTENNE, RHC, 1.572-1.578GHZ, 5.5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913959
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146168-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.578 GHz
  • Produktpalette: 146168
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: 1.572 GHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 5.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 146168-0001, 2913959, 291-3959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,24*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,85*
    € 4,5815
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.