Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Pt1000 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348520
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TN2445
EAN/GTIN:
     5059040088870
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 150mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Schnittstelle = IO-Link
Anzahl der Kabel = 4
Reaktionszeit = 3 s

Temperaturgeber ifm Electronic Serie TN. Die Temperatursensoren der Serie TN von ifm Electronics bieten ausgezeichnete Ansprechzeiten, eine hohe Druckbeständigkeit und integrierten Prozessanschlüsse. Die Sensoren halten Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C und hohen Drücken von bis zu 400 bar stand. Der Messbereich bietet frei skalierbare Parameter, die über eine integrierte IO-Link-Schnittstelle gesetzt werden können. Die einfache Bedienung mit drei Drucktasten ermöglicht eine Hervorhebung der Schaltzustände. Der Sensorkopf ist drehbar und bietet optimale Lesbarkeit aus jeder Position. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Schnittstelle Alphanumerisches Display, 4 Digits LED-Statusanzeigen Schutzart IP67 2 Schaltausgänge
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
150mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Schnittstelle:
IO-Link
Anzahl der Kabel:
4
Reaktionszeit:
3 s
Weitere Suchbegriffe: ifm pt1000, pt1000, 1348520, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TN2445, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,02*
€ 375,61*
Frei Haus
ab € 326,50*
€ 379,38*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,37*
€ 387,21*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 341,00*
€ 393,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 346,91*
€ 435,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.