| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1348733 Herst.-Nr.: 1-2834067-2 EAN/GTIN: 5056282834951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Buchsenkontakt Zur Verwendung mit = Miniatursteckverbinder Serie SlimSeal Gender = Buchse Serie = SlimSeal Connector Miniature
Steckverbinderkontakte SlimSeal, TE Connectivity. Eine Serie von Stecker- und Buchsenkontakten für den Einsatz mit den Miniatursteckverbindern der Serie SlimSeal von TE Connectivity, IP67. Diese Stecker- und Buchsen-Crimpkontakte bestehen aus Kupferlegierung und sind verzinnt. Die Kontakte besitzen eine empfohlene Kabelgröße von 18 AWG bis 22 AWG. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 18 AWG, max. 5 A 20 AWG bis 22 AWG, max. 3,5 A. Anwendungsbereich. Außenbeleuchtung Beleuchtung gewerblicher Kühlanlagen Küchengeräte Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Buchsenkontakt | Zur Verwendung mit: | Miniatursteckverbinder Serie SlimSeal | Gender: | Buchse | Serie: | SlimSeal Connector Miniature |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |