Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM85 Steckernetzteil 85W, 85 → 264V ac, 19V dc / Maximum of 4.47A Medizin-Zulassung, C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349084
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US19
EAN/GTIN:
     5059039935093
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 4.47A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss = C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 85W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >300kh
Netzausregelungsbereich = ±0.5%

XP Power – AC/DC-Netzteilserie ALM85. Die medizinischen externen Netzteile der Serie ALM85 von XP Power sind vollständig zugelassen gemäß internationalen Sicherheitsvorschriften für die Medizintechnik und IT-Sicherheitsstandards. Sie wurden für eine hohe Effizienz konzipiert und haben einen geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sodass sie den neuesten geltenden Umweltschutzgesetzen entsprechen. Die Geräte der Serie ALM85 haben ein vollständig abgedichtetes Gehäuse, das die Schutzart IP32 erfüllt, mit einer glatten Oberfläche, durch die es in klinischen Umgebungen einfacher abwischbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Medizin- und IT-Sicherheitszulassungen Konform mit Energieeffizienzklasse V1 und EU CoC, Stufe 2 4. Ausgabe der medizinischen EMV Umgebungsklasse IP32 Hohe Effizienz Versionen der Klasse I und II Weniger als 0,15 W Leistungsaufnahme im Standby Niedriger Erdschlussstrom 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 4.47A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
85W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>300kh
Netzausregelungsbereich:
±0.5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook, 1349084, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM85US19, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,51*
€ 74,82*
€ 6,90*
ab € 51,87*
€ 76,56*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,80*
€ 77,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.