Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM85 Steckernetzteil 85W, 100 → 240V ac, 24V dc / Maximum of 3.54A Medizin-Zulassung, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349089
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US24C2-8
EAN/GTIN:
     5059039935055
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 3.54A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 85W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >300kh
Lastausregelung = ±5%

XP Power – AC/DC-Netzteilserie ALM85. Die medizinischen externen Netzteile der Serie ALM85 von XP Power sind vollständig zugelassen gemäß internationalen Sicherheitsvorschriften für die Medizintechnik und IT-Sicherheitsstandards. Sie wurden für eine hohe Effizienz konzipiert und haben einen geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sodass sie den neuesten geltenden Umweltschutzgesetzen entsprechen. Die Geräte der Serie ALM85 haben ein vollständig abgedichtetes Gehäuse, das die Schutzart IP32 erfüllt, mit einer glatten Oberfläche, durch die es in klinischen Umgebungen einfacher abwischbar ist. Eigenschaften und Vorteile. Medizin- und IT-Sicherheitszulassungen Konform mit Energieeffizienzklasse V1 und EU CoC, Stufe 2 4. Ausgabe der medizinischen EMV Umgebungsklasse IP32 Hohe Effizienz Versionen der Klasse I und II Weniger als 0,15 W Leistungsaufnahme im Standby Niedriger Erdschlussstrom 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 3.54A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
85W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>300kh
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, netzteil notebook, schaltnetzteil geschlossen 24v, 1349089, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM85US24C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,36*
€ 60,48*
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 64,34*
€ 6,90*
ab € 47,80*
€ 67,77*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 54,85*
€ 73,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7316122
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.