| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1349192 Herst.-Nr.: 7499010126A EAN/GTIN: 5059042545654 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausgabe-Ports = 1 Einfügedämpfung = -1dB Montagetyp = PCB-Montage Länge = 16.9mm Breite = 15.95mm Anschlussart = Lötbefestigung
Würth Elektronik – LAN-Steckverbinder WE-RJ45 mit integrierten Transformatoren. Die Serie WE-RJ45 von Würth Elektronik umfasst eine breite Palette an RJ45-Steckverbindern mit integrierten Transformatoren. Die Serie ist erhältlich in SMD, THT und THT mit USB und verfügt über ein kompaktes, robustes Design, das ideal für eine Vielzahl von Anwendungen ist. Anwendungsbereich. Eingebettete Computer Modems, Hubs, Router, Switches M2M-Kommunikation IoT EtherCAT Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgabe-Ports: | 1 | Einfügedämpfung: | -1dB | Montagetyp: | PCB-Montage | Länge: | 16.9mm | Breite: | 15.95mm | Anschlussart: | Lötbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |