Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS CT/B Metalloxid-Varistor, 90pF, 29.7 → 36.3V, 20V, 0.2J, Keramik / 1A, 30A max., 0603 (1608M) Gehäuse, 1.6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349469
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72500E0200K060
EAN/GTIN:
     5059043658360
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 29.7 → 36.3V
Wechselspannung max. = 20V
Gleichspannung max. = 26V
Klemm-Spannung = 56V
Klemm-Strom = 1A
Energie = 0.2J
Serie = CT/B
Spitzenstrom max. = 30A
Kapazität = 90pF
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)

Serie CT. Varistor-Chip für Oberflächenmontage. Nickel-Schutzanschluss
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
29.7 → 36.3V
Wechselspannung max.:
20V
Gleichspannung max.:
26V
Klemm-Spannung:
56V
Klemm-Strom:
1A
Serie:
CT/B
Spitzenstrom max.:
30A
Kapazität:
90pF
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Weitere Suchbegriffe: 1349469, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72500E0200K060, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,3798*
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,06*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.