Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAP Kondensator, 10μF, 50V dc THT, 5mm, ±10%, +125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1349857
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAP106K050CCS
EAN/GTIN:
5059043087917
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Radial
Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
Radial
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator tht 50v
,
tantal elektrolytkondensator
,
tantal elko 50v
,
1349857
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAP106K050CCS
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 50V dc THT, 5mm, ±20%, Gehäuse E, +125°C
RS Pro
1814768
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen