Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAP Kondensator, 22μF, 35V dc THT, 5mm, ±10%, +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1349861
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAP226K035CCS
EAN/GTIN:
5059043728957
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.3Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%
Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.3Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 12.5mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
tantal elko 35v 22µf
,
tantal elektrolytkondensator
,
tantal elko 35v
,
1349861
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAP226K035CCS
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,23*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 3,43*
Lager 139
1 Tag
352
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 17,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TAP226K050CCS KONDENSATOR, 22æF, 50V, 10%
KYOCERA AVX
TAP226K050CCS
ab € 2,70*
Ähnlich
RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 35V dc THT, 5mm, ±20%, Gehäuse E, +125°C
RS Pro
1814702
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen