Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1349910 Herst.-Nr.: 2907913 EAN/GTIN: 4055626309040 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Puffermodul Serie = QUINT4-BUFFER/24DC/20 AC- oder DC-Eingangsspannung = dcV dc
Netzteileinheiten Quint 4 von Phoenix Contact. Die neue Generation der TRIO POWER-Netzteile von Phoenix Contact ist speziell für den Einsatz im Maschinenbau ausgelegt. Alle Funktionen und die platzsparende Ausführung sind für die hohen Anforderungen in diesem Bereich maßgeschneidert Die Netzteile für DIN-Schienenmontage haben eine robuste elektrische und mechanische Bauweise, die für eine zuverlässige Versorgung aller Lasten selbst unter rauen Umgebungsbedingungen sicherstellt. Für hohe Systemverfügbarkeit aller Maschinen und Systeme bieten diese neuen Trio-Netzteile eine dynamische Leistungsverstärkung, die selbst schwere Lasten mit 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden startet. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Konstruktion • Ein- und dreiphasig lieferbar • Schutzart IP20 • Werkzeuglose Steckverbindung • Hohe MTBF-Werte (Mean Time Between Failure) von über 1 Million Stunden • Aktive Funktionsüberwachung mit DC OK LED • Potenzialfreier Signalkontakt, um die sichere Versorgung aller angeschlossenen 24-V-dc--Lasten sicherzustellen • Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C • DIN-Schienenmontage. Typische Anwendungen:. Quint Netzteile (PSU, Power Supply Unit) können verwendet werden innerhalb der Automobilindustrie in Schaltschränken oder in der Prozesstechnologie, um eine unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten. Kann aufgrund seiner Beschichtung in Umgebungen mit korrosivem Gas, Staub und 100 % Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Puffermodul | Serie: | QUINT4-BUFFER/24DC/20 | AC- oder DC-Eingangsspannung: | dcV dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Puffermodul, din-schienen schaltnetzteil, 1349910, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 2907913, Power Supplies, Power Supply Accessories, Power Supplies & Transformers |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,58* | € 149,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,62* | € 156,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,30* | € 163,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 147,32* | € 169,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,46* | € 190,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|