Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Puffermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Puffermodul
Phoenix Contact QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Puffermodul
Phoenix Contact QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Puffermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1349913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320571
EAN/GTIN:
     4055626246901
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
Ausgangsspannung = 24V dc

Netzteileinheiten Quint 4 von Phoenix Contact. Die neue Generation der TRIO POWER-Netzteile von Phoenix Contact ist speziell für den Einsatz im Maschinenbau ausgelegt. Alle Funktionen und die platzsparende Ausführung sind für die hohen Anforderungen in diesem Bereich maßgeschneidert Die Netzteile für DIN-Schienenmontage haben eine robuste elektrische und mechanische Bauweise, die für eine zuverlässige Versorgung aller Lasten selbst unter rauen Umgebungsbedingungen sicherstellt. Für hohe Systemverfügbarkeit aller Maschinen und Systeme bieten diese neuen Trio-Netzteile eine dynamische Leistungsverstärkung, die selbst schwere Lasten mit 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden startet. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste Konstruktion • Ein- und dreiphasig lieferbar • Schutzart IP20 • Werkzeuglose Steckverbindung • Hohe MTBF-Werte (Mean Time Between Failure) von über 1 Million Stunden • Aktive Funktionsüberwachung mit DC OK LED • Potenzialfreier Signalkontakt, um die sichere Versorgung aller angeschlossenen 24-V-dc--Lasten sicherzustellen • Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C • DIN-Schienenmontage. Typische Anwendungen:. Quint Netzteile (PSU, Power Supply Unit) können verwendet werden innerhalb der Automobilindustrie in Schaltschränken oder in der Prozesstechnologie, um eine unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten. Kann aufgrund seiner Beschichtung in Umgebungen mit korrosivem Gas, Staub und 100 % Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
Ausgangsspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Puffermodul, doppelschichtkondensator, 1349913, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 2320571, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,23*
€ 292,44*
Frei Haus
ab € 275,98*
€ 307,08*
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 320,05*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,96*
€ 325,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 527,18*
€ 590,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,04*
€ 702,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,92*
€ 698,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.