Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 470μF, 6.3V dc SMD, ±20%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1349947
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJD477M006RNJ
EAN/GTIN:
5059043650067
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470µf 6,3v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.4Ω
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +20%
Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (D). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.4Ω
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+20%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
1349947
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Tantal Elektrolytkondensator
,
KYOCERA AVX
,
TAJD477M006RNJ
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
1500
500
Frei Haus
ab € 0,711*
€ 0,937*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 2,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 535,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491D477M006AT KONDENSATOR, 470æF, 6V, 20%
Kemet
T491D477M006AT
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen