Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 100nF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 2012-12, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1349966
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR104K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043612881
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100nF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 25Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Serie TAJ, niedrige Bauhöhe. Kapazitätstoleranz 10 %
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100nF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
25Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1349966, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJR104K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,144*
10
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,276*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.