Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB0913 Drosselspule, Ferrit-Kern, 47 μH, ±10%, 1.4A, Radial / R-DC 160mΩ, max. 6.5MHz, Ø 8.5mm x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350010
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0913-470K
EAN/GTIN:
     5059043614915
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
drosselspule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 160mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.5mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 6.5MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB0913
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüssemm

Induktivitäten der Serie RLB0913 von Bourns mit radialem Anschluss. Nicht geschirmte Induktivitäten der Serie RLB0913 von Bourns mit radialem Anschluss bieten einen hohen Sättigungsstrom bis 10 A mit einem Induktivitätsbereich von 1 μH bis 100 mH. Diese Induktivitäten mit Anschluss weisen einen festen Kabelabstand und mit Schrumpfschlauch geschützte Wicklungen auf. Diese Induktivitäten sind ideal für den Einsatz in DC/DC-Wandlern, Netzteilen, Ausgangsdrosseln und Filter gegen elektromagnetische/HF-Störungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
160mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.5mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 12.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
6.5MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB0913
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüssemm
Weitere Suchbegriffe: 1350010, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0913470K, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
786
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,118*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.