Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1350303
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI EIP-508-105-Z015
EAN/GTIN:
     5059039027248
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = BNI
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Temperaturbereich = -5 → +70 °C

EtherNet-IP-IO-Link-Netzwerkschnittstelle der Serie BNI. Die EtherNet-IP-IO-Link-Netzwerkschnittstelle der Serie BNI von Balluff bietet einen dezentralisierten IO-Link, Eingangs- und Ausgangsmodul zur Verbindung mit einem Ethernet-IP-Netzwerk. Die Eingangs- bzw. oder Ausgangsdaten vom IO-Link-Master zeigen den aktuellen Zustand der verbundenen Sensoren an oder kommunizieren den gewünschten Zustand von Betätigungselementen. Das BNI-EIP-Modul umfasst einen internen Webserver für den Abruf genauer Informationen über den aktuellen Zustand. IO-Link-Kommunikation Status-LEDs Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
BNI
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Temperaturbereich:
-5 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1350303, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, BALLUFF, BNIEIP508105Z015, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,58*
€ 1.307,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,23*
€ 1.303,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,20*
€ 1.266,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,56*
€ 1.197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,60*
€ 1.170,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.