Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal KLH Signalhorn IP43 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350727
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710100005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP43
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Anwendungsart = Signalhupe
Dezibel max. = 92dB
Serie = KLH
Temperatur min. = -25°C

Mini-Hörner der Serie Auer KLH-KDH. Die Mini-Signalgeberhupen der professionellen Serie von Auer KLH-KDH sind laute und robuste elektromechanische Signalhörner in kompakter Bauweise. Eigenschaften und Vorteile. Elektromechanisches Horn Stoßfestes Gehäuse 108 dB max. Schalldruck
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP43
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
Oberflächenmontage
Anwendungsart:
Signalhupe
Dezibel max.:
92dB
Serie:
KLH
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, hupe - horn 24v, hupe horn, signalhorn 92db, 1350727, Automation, Signalgeber, Sirenen, AUER Signal, 710100005, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,68*
€ 44,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,52*
€ 45,59*
€ 3,90*
ab € 34,94*
€ 46,09*
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 47,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,62*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.