Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, FLEXITERM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351449
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1808AC103KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043614335
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.6 x 2 x 2.2mm
Länge = 4.6mm
Höhe = 2.2mm
Serie = FLEXITERM
Betriebstemperatur max. = +125°C

AVX 1808 Serie. Dielektrische AVX C0G-Keramikkondensatoren stellen die beliebteste Formulierung der "temperaturkompensierenden" keramischen Materialien der EIA-Klasse I dar. Die C0G-Keramik ermöglicht eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika. Die Kapazitätenänderung bei Temperaturen beträgt 0 ±30 S/min/°C und damit weniger als ±0,3 % von –55 °C bis +125 °C. Wenn die Kapazitätenabweichung oder die Hysterese bei der C0G-Keramik weniger als ±0,05 % beträgt, ist sie vernachlässigbar. Merkmale. Hoher Wert, niedriger Leckstrom Kleines Format Niedrige ESRs bei hohen Frequenzen. Anwendungsbereich. Klemmdioden mit hoher Frequenzleistung Konverter Resonatoren in SMPS Hochspannungskopplung/DC-Blockierung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.6 x 2 x 2.2mm
Länge:
4.6mm
Höhe:
2.2mm
Serie:
FLEXITERM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1351449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1808AC103KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,44*
€ 240,9036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,12*
€ 225,0528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,70*
€ 210,273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,20*
€ 194,208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.