Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 2.2μF / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353865
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C225K4Z2A
EAN/GTIN:
     5059043622491
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.8mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Keramikkondensatoren weisen niedrige Parasitärsignale und ein ausgezeichnete elektromagnetische Filterungsfähigkeiten auf. In einer mehrschichtigen Konfiguration bieten sie hohe Kapazitätswerte und verschiedene Nennspannungen über einen großen Temperaturbereich hinweg. Es sind mehrere Ausführungen erhältlich, z. B. MLCC-Chips, Kondensatoren mit Axialanschluss, gestapelte Kondensatoren und Kondensatoren mit einzigartigen Geometrien.X7R-Formulierungen werden als ″temperaturbeständige″ Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. X7R ist die beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nicht linear.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.8mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1353865, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101C225K4Z2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.