Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator SMD 1 Ports -1dB, L. 12.7mm B. 9.52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353926
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749012011
EAN/GTIN:
     5059042552485
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Einfügedämpfung = -1dB
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 12.7 x 9.52mm
Länge = 12.7mm
Breite = 9.52mm
Temperatur max. = +85°C

LAN-Transformatoren Würth 10/100/1000, 1 Anschluss. WE-LAN-Transformatoren von Würth Elektronik sind für Ethernet- und PoE-Anwendungen ausgelegt. Andere geeignete Anwendungen umfassen 1-Gbit-Ethernet, Hubs, Router und Switche. WE-LAN-Transformatoren sind mit den meisten ICs für Ethernet-Anwendungen wie AMD, Globespan, Intel und Realtek konform. Diese Trafos für SMD-Montage erfüllen die Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und die kommende IEE 802.3bt. Merkmale. Erfüllt die Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Ethernet Power Over Ethernet 1 Gigabit Ethernet Konform mit den meisten ICs für Ethernet-Anwendungen wie Intel, AMD, Globespan und RealTek Hub, Router, Switches
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Einfügedämpfung:
-1dB
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
12.7 x 9.52mm
Länge:
12.7mm
Breite:
9.52mm
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1353926, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, Wurth Elektronik, 749012011, Power Supplies & Transformers, Transformers, LAN Ethernet Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.