Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1354084
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJB226K016RNJ
EAN/GTIN:
5059043637969
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.3Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%
Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.3Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator 22µf 16v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
1354084
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAJB226K016RNJ
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1134*
Lager 139
2 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,16*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0977*
€ 0,5052*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 226,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491B226K016AT KONDENSATOR, 22æF, 16V, 10%, SMD
Kemet
T491B226K016AT
ab € 0,213*
Ähnlich
Kemet T491B226K016AT Tantal-Kondensator SMD 22 µF 16 V 10 % 1 St. Tape cut
Kemet
T491B226K016AT
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen