Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 189 Sub-D Steckverbinder Buchse/Stecker abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.769mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354205
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     189-015-313R571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse/Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.769mm
Steckverbindertyp D = Dual-Port Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 38.99mm
Breite = 25.4mm
Tiefe = 29.21mm
Abmessungen = 38.99 x 25.4 x 29.21mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Gestapelte D-Sub-Steckverbinder NorComp Serie 189. D-Sub-Steckverbinder für Leiterplattenmontage der Serie 189 mit rechtwinkligen gestapelten zweifachen Anschlüssen, ideal zur Maximierung des verfügbaren Platzes auf der Leiterplatte. Die gestapelten D-Sub-Steckverbinder der Serie 189 verfügen über kostengünstige, hochwertige gestanzte und vergoldete Kontakte. Die Gehäuse dieser D-Sub-Steckverbinder mit zwei Kontakten bestehen aus vernickeltem Stahl mit geschliffenen Vertiefungen für verbesserte Schirmung, Erdung und guten Halt auf der Leiterplatte. Befestigungsstifte bieten zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte, und optionale bündige 4-40-Einsätze (189-XXX-X13R491) oder 4-40-Sechskant-Abstandshalter (189-XXX-X13R571) sorgen für eine sichere Befestigung. Die gestapelten D-Sub-Steckverbinder der Serie 189 sind in einer Reihe von Steckerkombinationen erhältlich wie Stecker/Stecker, Buchse/Buchse, Stecker/Buchse, Buchse/Stecker und in den Größen 9, 15 und 25 mit Standarddichte. Eigenschaften und Vorteile. • Zweifache Anschlüsse für Platzersparnis auf der Leiterplatte • Hochwertige gestanzte und vergoldete Kontakte • vernickelte Stahlgehäuse für verbesserte Abschirmung • Massevertiefungen für verbesserte Erdung und zusätzlichen Halt • Isolator aus wärmebeständigem Thermoplast gemäß UL94V-0 (260 °C Prozesstemperatur) • Befestigungsstifte für sicheren Halt auf der Leiterplatte • Auswahl von Befestigungsteilen. Informationen zur Produktanwendung. Die D-Sub-Steckverbinder mit zwei Anschlüssen der Serie 189 sind für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen mehrere Steckverbinderanschlüsse auf begrenztem Platz auf der Leiterplatte benötigt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse/Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.769mm
Steckverbindertyp D:
Dual-Port Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
38.99mm
Breite:
25.4mm
Tiefe:
29.21mm
Abmessungen:
38.99 x 25.4 x 29.21mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1354205, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 189015313R571, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.