Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp SEAL-D Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig / Raster 2.286mm, Steckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354245
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     780-M26-213R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Steckmontage
Raster = 2.286mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 39.14mm
Breite = 10.9mm
Tiefe = 10.72mm
Abmessungen = 39.14 x 10.9 x 10.72mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Abgedichtete D-Sub-Steckverbinder NorComp SEAL-D Serie 780 und 781 mit hoher Kontaktdichte IP67. Die abgedichteten D-Sub-Steckverbinder der Serien SEAL-D 780 und 781 mit Standard-Kontaktdichte IP67 sind für Kabelmontage, vertikale Leiterplattenmontage und rechtwinklige Leiterplattenmontage erhältlich. Die D-Sub-Steckverbinder der Serie SEAL-D mit Schutzart IP67 erfüllen die Anforderungen der IEC-529-IP67 und besitzen eine Abdichtungstechnologie mit den gleichen physischen Abmessungen wie bei Standard-D-Sub-Steckverbindern. Diese Funktion beseitigt die Notwendigkeit, vorhandene D-Sub-Steckverbinder zu ersetzen und Gehäuse und Leiterplatten neu zu gestalten, wenn auf die Schutzart IP66/67 aufgerüstet werden soll. Die abgedichteten D-Sub-Steckverbinder der Serie SEAL-D mit Schutzart IP67 besitzen zuverlässige bearbeitete Schraubkontakte und ein vernickeltes Stahlgehäuse mit geschliffenen Vertiefungen für verbesserte Abschirmung und Erdung. Die rechtwinkligen D-Sub-Steckverbinder der Serie 781 verfügen über eine Halterung mit 4-40-Einsatz sowie eine Platinenbefestigung und eine Aufnahmeplatte für zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte. Die abgedichteten D-Sub-Steckverbinder der Serie SEAL-D IP67 mit hoher Kontaktdichte sind in den Industriestandard-Größen 15-, 26- und 44-polig erhältlich. Einbaudichtungssätze für diese Steckverbinder sind separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Abdichtung gemäß den Anforderungen der IEC-529-IP67 • Die Abdichtungstechnologie sorgt für ein Standard-D-Sub-Profil • Zuverlässige bearbeitete Schraubkontakte • vernickelte Stahlgehäuse für verbesserte Abschirmung • Massevertiefungen für verbesserte Erdung und guten Halt • Leiterplattenverriegelungen und Aufnahmeplatte für guten Halt auf der Leiterplatte (nur rechtwinklige Ausführung) • 4-40-Einsätze für sichere Montage (nur rechtwinklige Ausführung). Informationen zur Produktanwendung. Die D-Sub-Steckverbinder der Serie SEAL-D sind ideal für den Einsatz im Außenbereich oder in Anwendungen mit Waschreinigung oder kurzzeitigem Eintauchen. Die Anwendungen umfassen: tragbare Computer und Scanner, Fernsensoren und Datenlogger, industrielle und medizintechnische Geräte, Sender und Notfallleuchten, Gas-, Strom- und Wasserzähler, tragbare Generatoren sowie Verbraucher- und kommerzielle Bootselektronik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Steckmontage
Raster:
2.286mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
39.14mm
Breite:
10.9mm
Tiefe:
10.72mm
Abmessungen:
39.14 x 10.9 x 10.72mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: 1354245, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 780M26213R001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 19,43*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,19*
€ 21,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NorComp
160-067-020R033
ab € 0,543*
Zubehör
NorComp
952-015-030R121
ab € 5,58*
Zubehör
NorComp
967-015-CAP
ab € 7,35*
Zubehör
NorComp
970-015-030R121
ab € 4,20*
Zubehör
NorComp
971-015-030R121
ab € 4,21*
Zubehör
NorComp
SF6715
ab € 0,83*
Zubehör
NorComp
160-067-010R033
ab € 0,689*
Zubehör
NorComp
SFP67SS15
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.