Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 960, MICRO-D Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354292
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     960-025-010R011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Thermoplast
Serie = 960, MICRO-D

Mikro-Miniatur D-Sub-Buchsengehäuse-Kits NorComp MICRO-D. D-Sub-Buchsengehäuse-Kits MICRO-D mit 1,27 mm Rastermaß und kompakter Bauweise. Der Mikro-Miniatur-D-Sub-Steckverbinder hat nur 1/3 der Größe eines Standard-D-Sub-Steckverbinders. Die D-Sub-Steckverbinder der Serie MICRO-D haben eine Metall-Schnittstelle für verbesserte Erdung und Abschirmung sowie eine robuste mechanische Verbindung. Die Buchsengehäuse-Kits der Serie MICRO-D bestehen aus einem Thermoplastgehäuse, einer Ausrichtungshülse aus verzinntem Stahl, einer verzinnten Abdeckung, vorderem und hinterem Isolator aus Thermoplast sowie 2 2-56-Klemmschrauben Die Buchsenkontakte müssen separat bestellt werden. Die Buchsengehäuse-Kits der Serie MICRO-D sind in den Industriestandard-Größen 9-, 15- und 25-polig erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, platzsparende Bauweise, 1/3 der Größe von Standard-D-Sub-Steckverbindern • Metall-Schnittstelle für verbesserte Erdung und Abschirmung • Steckbar mit den meisten vergleichbaren kommerziellen Produkten. Informationen zur Produktanwendung. Diese Mikro-Miniatur-D-Sub-Steckverbinder der Serie MICRO-D sind ideal für gewerbliche Anwendungen, in denen ein robuster E/A-Steckverbinder benötigt wird und der Platz begrenzt ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Thermoplast
Serie:
960, MICRO-D
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 1354292, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 960025010R011, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NorComp
960-702-170-000
ab € 359,65*
Zubehör
NorComp
960-101-170L005
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.